Jednoruční svěrka „EHZ“ s 2složkovou rukojetí, Rozsah upnutí: 300mm

Artiklové číslo: 860250 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EHZ
Průřez vodicí lišty 19,5×9,5 mm
Rozsah upnutí 300 mm
Vyložení 100 mm
Maximální upínací síla 3 500 Nm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860250 300
EAN / GTIN 4008158030661
Číslo výrobce EHZ30-2K
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Těleso svorky v provedení z ušlechtilé oceli. Pouzdro a páka z polyamidu vyztuženého skelným vláknem. Ochranné krytky z elastického plastu pro šetrné upnutí. Rychlé upnutí obrobku jednou rukou díky posuvné páce. Ovládání volitelně 2složkovou rukojetí nebo na straně čelistí. Účinné upnutí (a uvolnění) pomocí vřetene s trapézovým závitem, stejné jako s běžnou celokovovou svěrkou. Ergonomické uvolňovací tlačítko pro ulehčení posuvu kluzného třmenu. Upínací síla až 3500 N.

Použití:

Univerzální použití, zejména tam, kde má uživatel volnou pouze jednu ruku, např. při držení lišt, profilů, kabelů, trubek atd. Výhodné též při práci nad hlavou a u pružných nebo silně poddajných obrobků.