Strettoio a leva rapida 300 mm

Codice art.: 860250 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 19,5×9,5 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 100 mm
Forza di serraggio massima 3.500 Nm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860250 300
EAN / GTIN 4008158030661
Codice del produttore EHZ30-2K

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dello strettoio in acciaio bonificato. Struttura e leva in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Cappucci di protezione innovativi in plastica elastica per un serraggio delicato. Possibilità di fissaggio rapido dei pezzi con una sola mano grazie a una leva di avanzamento. Azionabile a scelta dal lato dell’impugnatura bicomponente o della guida. Serraggio (e sbloccaggio) forte con asta con filettatura trapezoidale come nel normale strettoio in acciaio integrale. Leva di sbloccaggio ergonomica per il facile spostamento dell’arco scorrevole. Forza di serraggio fino a 3500 N.

Uso:

Utilizzo universale, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore abbia libera solo una mano per effettuare il serraggio; per es. quando si sorreggono listelli, profili, cavi, tubi, ecc. Utile anche per lavori sopratesta e pezzi elastici o soggetti cedimento.