Veržtuvas darbui viena ranka 300 mm

Prekės Nr.: 860250 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 19,5×9,5 mm
Užveržimo tarpas 300 mm
Išnešimas 100 mm
maksimali užspaudimo jėga 3 500 Nm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860250 300
EAN / GTIN 4008158030661
Gamintojo numeris EHZ30-2K

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvai pagaminti iš pagerintos kokybės plieno. Korpusas ir svirtis iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Apsauginės plokštelės iš elastinio plastiko tausojamajam užveržimui. Detalę greitai užfiksuoti galima viena ranka pastumiama svirtimi. Galima pasirinkti, iš kurios pusės dirbti - iš 2K rankenos arba kreipiančiosios. Galingas užspaudimas (ir atlaisvinimas) sraigtu su trapeciniu sriegiu - kaip paprastų plieninių veržtuvų. Ergonominis atleidimo mygtukas užtikrina lengvą slankiosios apkabos eigą. Užspaudimo jėga iki 3500 N.

Paskirtis:

Universalūs, ypač tinka ten, kur naudotojas gali veržti tik viena laisva ranka, pvz., prilaikant juostas, profilius, kabelius, vamzdžius ir pan. Labai patogu dirbant lygyje virš galvos ir dirbant su spyruokliuojančiomis arba lengvai linkstančiomis detalėmis.