Serre-joints à main 300 mm

Réf.: 860250 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 19,5×9,5 mm
Capacité de serrage 300 mm
Porte-à-faux 100 mm
Force serrage max. 3 500 Nm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860250 300
EAN / GTIN 4008158030661
Réf. fabricant EHZ30-2K

Description

Exécution:

Corps de la presse en acier traité. Châssis et levier en polyamide renforcé de fibres de verre. Protection en plastique souple pour un serrage n’abîmant pas les pièces. Fixation rapide possible des pièces à une main grâce au levier de serrage. Serrage «une main» réalisable côté poignée bimatière ou côté rail. Serrage (et desserrage) puissant avec vis à filetage trapézoïdal comme presse à vis tout acier normale. Touche de déclenchement ergonomique pour un déplacement aisé du coulisseau. Force de serrage jusqu’à 3500 N.

Utilisation:

Utilisation universelle, notamment lorsque l’utilisateur n’a qu’une seule main de libre pour le serrage, p. ex., lors du maintien de lattes, profilés, câbles, tuyaux, etc. Intéressant également pour travaux en hauteur et pièces à ressorts ou très élastiques.