{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina rezila | 59,5 mm | |
| Širina rezila | 18,7 mm | |
| Debelina rezila | 0,65 mm | |
| Število rezil | 10 | |
| Oblika rezila | Trapezna | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Rezilo |
| Številka izdelka | 844730 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002011762 | |
| Številka proizvajalca | 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com |