Univerzalni nož z zložljivim rezilom, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 844895 150
Popust
14,02 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.295 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina v zloženem stanju 93 mm
celotna dolžina 150 mm
Magazin za rezila v nožu Da
Večstopenjsko nastavljivo rezilo Ne
Zamenjava rezila brez uporabe orodja Da
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844895 150
EAN/GTIN 4045197593894
Številka proizvajalca 844895 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusten univerzalni nož za trapezna rezila (zamenljiva). Manjša nevarnost poškodb zaradi zložljivega rezila.
Z lesenim/kovinskim kompozitnim ročajem in zaponko za pas.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844710 vel. 10; št. 844715 vel. 10; št. 844730 vel. 10 in št. 844745 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov