Posnemalnik zarobka/strugalnik N1

Št. art.: 839901 N1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 133 mm
⌀ držala 2,6 mm
Material ročaja Umetna masa
Zamenljivo rezilo da
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839901 N1
EAN/GTIN 4062406272296

Opis

Izvedba:

Ročaji iz umetne mase, opremljeni z zaponko in po 1 zamenljivim rezilom.

Obseg dobave:

Rezilo za jeklo in aluminij art. 839010 vel. N1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli