Strugalno rezilo S60

Št. art.: 838510 S60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,69 € / kos
  • od 10 kos
    4,74 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.919 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 66 mm
Material HSS
Tip S60
uporabno desna
za posnemanje Jeklo, aluminij, nerjavna jekla
Karakteristika (površina) črna
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838510 S60
EAN/GTIN 7290003241040
Številka proizvajalca BS6001

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico