• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla desbarbadora, Tipo: S60

Número de artículo: 838510 S60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    6,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    5,24 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación A derecha
Denominación del fabricante Entgraterklinge, Typ: S60
Contenido pieza única
Tipo de producto Cuchilla
Material acero
Longitud cuchilla 66 mm
Forma cuchilla gancho
Tipo de hoja Cuchilla desbarbadora
Diámetro vástago 3,2 mm
Rectificado Afilado por un lado
Para desbarbado de Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Número del fabricante BS6001

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.