Užvartų nuėmiklio geležtė S60

Prekės Nr.: 838510 S60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,69 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,74 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 919 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 3,2 mm
visas ilgis 66 mm
Medžiaga HSS
Tipas S60
tinka dešininė
nuimti užvartas nuo Keičiami liestukai rutuline viršūne su kotu 6 mm
Žymėjimas (paviršiaus) juoda
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Gamintojo numeris BS6001

Aprašymas

Pastaba:

S tipo geležtes galima naudoti tik su šiais įrankiais: 838350; 838400; 838410; 838420; ir 838430.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį