Lamă de debavurare, Tip: S60

Cod articol.: 838510 S60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,37 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    4,47 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
823 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Entgraterklinge, Typ: S60
Cuprins o singură parte
Tip produs Entgratklinge
Material oțel
Lungimea lamei 66 mm
Formă lamă cârlig
Diametrul arborelui 3,2 mm
Şlefuire Șlefuire pe 1 față
Utilizabil Pe dreapta
Pentru debavurarea Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Număr producător BS6001

Descriere

Notă:

Lamele de tip S pot fi utilizate numai cu următoarele scule cu Cod: 838350; 838400; 838410; 838420; şi 838430.