Strugalno rezilo S150

Št. art.: 838510 S150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
17.671 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 43 mm
Material HSS
Tip S150
uporabno desna
za posnemanje Jeklo, aluminij, umetna masa, ozko rezilo
Karakteristika (površina) črna
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838510 S150
EAN/GTIN 7290003234400
Številka proizvajalca BK3010

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico