Ploščato strgalo s ploščico iz karbidne trdine 30 mm

Št. art.: 837520 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice iz karbidne trdine 30×25×2 mm
Širina rezila 30 mm
celotna dolžina 450 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala Leseni ročaj, lakiran
Material ročaja Les
Material rezila Karbidna trdina
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837520 30
EAN/GTIN 4049002021091
Številka proizvajalca R465 030 0

Opis

Izvedba:

Čvrsto ploščato jekleno držalo z vpenjalnim mehanizmom in zamenljivo ploščico iz karbidne trdine. Ploščica je že naostrena za uporabo, ima 4 rezalne robove in je obračalna.

Opomba:

Strgalne ploščice art. 837600, primerne tudi za električna ročna strgala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli