Plochý škrabák s destičkou z tvrdokovu, Šířka čepele: 30mm

Artiklové číslo: 837520 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Plochý škrabák
Šířka čepele 30 mm
Celková délka L 450 mm
Materiál tvrdokov
Počet břitů 4
Tvar čepele Rovné
Použití lze změnit ano
Materiál, rukojeť dřevo
Povrch lakované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Číslo výrobce 465 030 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

Poznámka:

Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.