Schraapstaal met hardmetalen plaat 30 mm

Artikelnummer: 837520 30
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Grootte van de HM-plaat 30×25×2 mm
Mesbreedte 30 mm
totale lengte 450 mm
Aantal snijkanten Z 4
Uitvoering handgreep Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling HM
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837520 30
EAN/GTIN 4049002021091
Nummer fabrikant R465 030 0

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk platstaal met spanmechanisme en verwisselbare, vierkante hardmetalen schraperplaat. De hardmetalen plaat is gebruiksklaar geslepen, heeft 4 schraapkanten en kan worden omgekeerd.

Tip:

Schraperplaten nr. 837600 ook geschikt voor elektrische handschrapers.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen