Rasqueta plana con placa de metal duro, Anchura de lámina cortante: 30mm

Número de artículo: 837520 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Variante Rascador plano
Anchura hoja 30 mm
Longitud total L 450 mm
Material metal duro
Cantidad de cortes 4
Forma cuchilla Forma recta
Inserto intercambiable sí
Material, mango madera
Superficie lacado/a
Contenido pieza única
Tipo de producto Rascador
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Número del fabricante 465 030 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Acero plano resistente con mecanismo de sujeción y placa rascadora de metal duro de cuatro filos intercambiable. La placa de metal duro está rectificada y lista para el uso, dispone de 4 filos y se puede girar.

Nota:

Las placas rascadoras n.º 837600 también se utilizan para rascadores eléctricos.