Plosnati strugač s Ploča od tvrdog metala 30 mm

Artikl br.: 837520 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice od tvrdog metala 30×25×2 mm
Širina oštrice 30 mm
ukupna duljina 450 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške Lakirana drvena drška
Materijal ručice Drvo
Materijal oštrice HM
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Broj proizvođača R465 030 0

Opis

Izvedba:

Snažni plosnati čelik sa steznim mehanizmom i izmjenjivom pločicom sa 4 oštrice od tvrdog metala. Pločica od tvrdog metala brušena je i spremna za primjenu, ima 4 oštrice i može je se izmjenjivati.

Napomena:

Pločice za struganje art. 837600 odgovaraju i za električni i ručni strugač.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi