Strugalno rezilo, Tip: S10

Št. art.: 838510 S10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
51.609 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 43 mm
Material HSS
Tip S10
uporabno desne
za posnemanje Jeklo, aluminij
Karakteristika (površina) črna
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 838510 S10
EAN/GTIN 7290003234806
Številka proizvajalca BS1010

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.