Proti podpora za 1.30/0 - 1.30/5

Št. art.: 8016580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Opora

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8016580
EAN/GTIN 4036976105599
Številka proizvajalca 8016580
L-število L60160 1043

Opis

Opis:

Način delovanja:
Na ohišje namestite podporo za števec in vreteno privijte na vreteno notranjega izvlečnega stroja. Držite preklopnik in z zategovanjem matice izvlecite ležaj.

Lastnosti:

  • Priključni navoj podajalnega vijaka: M10
  • za notranji izvlečni stroj:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Širina po ploskvah [mm: 27 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez