Ellentartó 1,30/0 - 1,30/5

Cikkszám: 8016580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kitámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8016580
EAN / GTIN 4036976105599
Gyártó száma 8016580
L-szám L60160 1043

Leírás

Leírás:

Működési mód:
Tegye az ellentartót a házra, és csavarja az orsót a belső elszívó tengelyére. Fogja meg a billenőkart, és az anya meghúzásával húzza ki a csapágyat.

Jellemző:

  • Az adagolócsavar csatlakozómenete: M10
  • belső kihúzóhoz:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs