Contrasteun tbv 1.30/0 - 1.30/5

Artikelnummer: 8016580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tegensteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8016580
EAN/GTIN 4036976105599
Nummer fabrikant 8016580
L-nummer L60160 1043

Omschrijving

Omschrijving:

Werkwijze:
Plaats de contrasteun op de behuizing en schroef de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker. Houd de knevel vast en trek het lager uit door de moer aan te draaien.

Kenmerk:

  • Aansluitdraad van de invoerschroef: M10
  • voor interne extractor:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Breedte over vlakken [mm: 27 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen