Soutien

Réf.: 8016580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Potence

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8016580
EAN / GTIN 4036976105599
Réf. fabricant 8016580
Article hors catalogue L60160 1043

Description

Description:

Mode de fonctionnement :
Placez le contre-support sur le boîtier et vissez la broche sur la tige de l'extracteur interne. Tenez le levier et retirez le palier en serrant l'écrou

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement de la broche de traction: M10
  • pour extracteur intérieur:
    • 1.30/0 - 1.30/5
    • 1.34/1 - 1.34/4
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non