Oblikovalne škarje za pločevino z dvokomponentnimi ročaji 240 mm

Št. art.: 767025 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Dolžina rezil 40 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 767025 240
EAN/GTIN 4010220000038
Številka proizvajalca D16L

Opis

Izvedba:

Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 58 − 60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.