Skardos žirklės figūroms kirpti, su 2 komponentų rankena 240 mm

Prekės Nr.: 767025 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Ašmenų ilgis 40 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Gamintojo numeris D16L

Aprašymas

Modelis:

Su mikro dantimis. Žirklių galvutė iš nerūdijančiojo plieno (HRC 58 60), kojelės iš nerūdijančiojo plieno, nikeliuotos. 2-jų komponentų rankena su rankas tausojančiu, patogiu minkštos medžiagos įdėklu.
Pjovimo galia: skardos iki 1,8 mm; V2A skardos iki 1,2 mm.

Paskirtis:

Ištisiniams tiesiems ir figūriniams pjūviams.