Cisaille à chantourner avec poignée bimatière, coupe à gauche, Longueur totale: 240mm

Réf.: 767025 240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge pu
Pièce décrite Griff oben; Griff unten
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Type de produit cisaille à tôle
Type d’utilisation gauche
Forme de l’arête courbure
Longueur de coupe 40 mm
Pour épaisseur Tôle; V2A
Epaisseur du matériau max., V2A 1,2 mm
Epaisseur du matériau max., Tôle 1,8 mm
Caractéristique poignée Poignée bimatière
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface nickelé
Longueur totale 240 mm
Type ciseaux Figurenblechschere
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Réf. fabricant D16L
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.