Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllel 240 mm

Cikkszám: 767025 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 240 mm
Élek hossza 40 mm
Felhasználás módja balos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Gyártó száma D16L

Leírás

Kivitel:

Mikrofogazású. Nemesacél ollófej (HRC 58 − 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.
Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.