{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ nůžek | Nůžky na vystřihování tvarů do plechu | |
| Druh použití | vlevo | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 40 mm | |
| Vhodné pro materiál (tloušťka) | plech; V2A | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, červená | Čistá červená | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Griff unten | |
| Popsaná část, Čistá červená | Griff oben | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Tvar břitu | zahnuté | |
| Tloušťka materiálu max., V2A | 1,2 mm | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 1,8 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Povrch | niklované | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 767025 240 | |
| EAN / GTIN | 4010220000038 | |
| Číslo výrobce | D16L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |