Martelo macio com insertos de nylon e secção central em alumínio, ⌀ da cabeça do martelo: 22

N.º do artigo: 754160 22
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
154 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça do martelo 22 mm
Comprimento da cabeça com insertos 73 mm
Comprimento do cabo 280 mm
Peso 0,147 kg
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 754160 22
EAN/GTIN 4045197680457
Número do fabricante 754160 22
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Peça central robusta de metal com cabo de martelo de madeira de nogueira, com bainha de proteção do cabo de nylon e cunha anelar. As inserções de nylon resistentes ao impactos e ao desgaste estão ligadas à peça central por um sistema de fixação de dupla ação.
Peça central de alumínio, preta anodizada.

Vantagem:

Peça central de alumínio: Redução significativa de peso. Isto torna possível trabalhar de forma muito doseada, ao mesmo tempo que protege o pulso.

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Acessórios especiais:

Inserção de nylon de substituição disponível sob o n.º 754180 e pega de substituição sob o n.º 751650.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados