Točkalo za mehanike, Celotna dolžina: 90mm

Št. art.: 749200 90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 90 mm
⌀ držala 8 mm
Trdota konice pribl. 59 HRC
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Številka proizvajalca 705.1

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, držalo kordirano. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota – pribl. 59 HRC – pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.