Sekač za elektrikarje 300 mm

Št. art.: 743000 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 300 mm
Širina rezila 14 mm
⌀ držala 12 mm
Material Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Površina lakiran
Masa 330 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 743000 300
EAN/GTIN 4049002001697
Številka proizvajalca R362 302 1

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.