Koničaste klešče za elektronike 140S mm

Št. art.: 727170 140S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina glave 10 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727170 140S
EAN/GTIN 4045197976659

Opis

Izvedba:

Precizno izdelano z ozko obliko. Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Dolge, ozke čeljusti.
Čeljusti s fino narebreno prijemalno površino.

Material:

Specialno jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju za zelo natančne tolerance.