Težke čelne ščipalne klešče 280 mm

Št. art.: 721900 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 280 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4,5 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 3,2 mm
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC)
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno atramentirane
Glava polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721900 280
EAN/GTIN 4003773077664
Številka proizvajalca 68 01 280

Opis

Izvedba:

Močna glava, vstavljen členek. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.