{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 280 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 4,5 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 3,2 mm | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| Barva | červená; Černá | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Čelní štípací kleště | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené; Kalené v olejové lázni; Kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 721900 280 | |
| EAN / GTIN | 4003773077664 | |
| Číslo výrobce | 68 01 280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |