{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu; negru | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale) | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 4,5 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 3,2 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiş frontal | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Călit în ulei; Forjat | |
| Lungimea totală L | 280 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 721900 280 | |
| EAN / GTIN | 4003773077664 | |
| Număr producător | 68 01 280 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |