Težke čelne ščipalne klešče 200 mm

Št. art.: 721900 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 5748
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC)
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno atramentirane
Glava polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721900 200
EAN/GTIN 4003773213819
Številka proizvajalca 68 01 200

Opis

Izvedba:

Močna glava, vstavljen členek. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.