Težke čelne ščipalne klešče 180 mm

Št. art.: 721900 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Standard DIN ISO 5748
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC)
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno atramentirane
Glava polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 721900 180
EAN/GTIN 4003773213802
Številka proizvajalca 6419520

Opis

Izvedba:

Močna glava, vstavljen členek. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.