{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Visas ilgis L | 180 mm | |
| Tinka | viela (kieta); viela (minkšta) | |
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | lyg. | |
| Skersmuo maks., viela (minkšta) | 4 mm | |
| Skersmuo maks., viela (kieta) | 2,5 mm | |
| Lanksto tipas | užlietas lankstas | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Medžiaga, rankena | dengt. plastiku | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | priekinio kirpimo žnyplės | |
| Paviršius | poliruot.; su antikorozine danga | |
| Gamybos metodas | grūdint.; grūdint. alyva; kaldint. | |
| Standartas | DIN ISO 5748 | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 721900 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773213802 | |
| Gamintojo numeris | 68 01 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |