Čelní štípací kleště těžké provedení, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 721900 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 180 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Materiál speciální nástrojová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Průměr max., Drát (měkký) 4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 2,5 mm
Typ kloubu Položený kloub
Barva červená; Černá
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čelní štípací kleště
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni; Kované
Norma DIN ISO 5748
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Číslo výrobce 68 01 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silná hlava, nasazený kloub. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Induktivně kalené břity (ca. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiál:

Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná a vícestupňově kalená v olejové lázni.