Polokrogle klešče, ravne VDE izolirane 200 mm

Št. art.: 713351 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.275 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Oblika čeljusti ovalno-koničaste, ravne
Standard podobne DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713351 200
EAN/GTIN 4045197888006

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.