Garnitura klešč, 4-delna VDE-izolirane, Število klešč: 4

Št. art.: 700121 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.954 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva rumena; oranžna
Število orodij 4 kos
Oblika čeljusti/vilic ploščato; ravni
Položaj čeljusti/vilic ravna
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno; gladko
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj ovito v gumo; umetne mase
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče, nesprecificirano
Lastnosti v celoti izolirano
Površina kromirano; svetlo
Standard DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN EN IEC 60900
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700121 4
EAN/GTIN 4045197892010
Številka proizvajalca 700121 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava in členek svetla, z debelostensko dvokomponentno prevleko ročajev. Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

1 kombinirane klešče art. 701852: Vel. 180
1 polokrogle klešče, ravne, art. 713351: Vel. 200
1 stranske ščipalne klešče art. 725351: Vel. 160
1 klešče za snemanje izolacije art. 728761: Vel. 160