Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 713351 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 647 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché zaoblené kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 200 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 73 mm
Povrch lesklá, čistá
S otevírací pružinou ano
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Täyseristys
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713351 200
EAN / GTIN 4045197888006
Číslo výrobce 713351 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.
Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.