Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt 200 mm

Cikkszám: 713351 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 292 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 73 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány hasonló, mint a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület matt fényű
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713351 200
EAN / GTIN 4045197888006

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.