Alicates de boca redonda plana, rectos aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 713351 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.872 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de boca redonda plana
Material acero al cromo-vanadio
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 200 mm
Longitud mordazas / boca 73 mm
Superficie brillante
Con muelle de abertura
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Color amarillo; rojo
Forma mordazas / boca Forma ovalada; de punta
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Características Función de corte; Aislamiento total
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 713351 200
EAN / GTIN 4045197888006
Número del fabricante 713351 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.