Grip klešče, oblika C, s premičnimi čeljustmi 455 mm

Št. art.: 709401 455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 455 mm
Območje vpenjanja 220 mm
Prevesna dolžina 250 mm
Vpenjalne čeljusti pomična
Površina nikljani
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063

Opis

Izvedba:

Visok, dolg lok za zelo veliko območje vpenjanja. Telo z nastavitvenim vijakom, ročico za vpenjanje in sproščanje. Ročaja in loka ponikljani.
S premičnimi vpenjalnimi čeljustmi za pazljivo vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerne za vpenjanje profilov pri vrtanju, varjenju, ali vijačenju; veliko območje vpenjanja.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli