Svetstång med C-formade käftar och rörliga backar 455 mm

Art-nr: 709401 455
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
230 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 455 mm
spännvidd 220 mm
kapacitet 250 mm
Backar rörlig
Yta förnicklad
Produktslag Griptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063

Benämning

Utförande:

Käftar med högt och djupt gap med mycket stor gripvidd. Tångkropp med inställningsskruv, lås- och frigöringsspak. Grepp och käftar förnicklade.
Med rörliga backar för skonsam inspänning.

Användningsdata:

Mycket lämpliga för fasthållning av profiler vid borr-, svets- eller skruvarbeten; stor gripvidd.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar