Beugelgriptang in C-vorm met beweegbare spanbekken 455 mm

Artikelnummer: 709401 455
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 455 mm
Spanwijdte 220 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Spanbekken beweegbaar
Oppervlak vernikkeld
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709401 455
EAN/GTIN 4062406241063

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge beugel met grote uitlading voor zeer groot bereik. Tanglichaam met verstelbout, klem- en ontgrendelhefboom. Grepen en beugels vernikkeld.
Met beweegbare spanbekken voor werkstuksparend spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van profielen bij boor-, las- of schroefwerkzaamheden; groot bereik.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen