C formos replės-žnyplės su judinamomis užspaudimo žiaunomis 455 mm

Prekės Nr.: 709401 455
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 455 mm
Užveržimo tarpas 220 mm
Išnešimas 250 mm
Užspaudimo lūpos lankstus
Paviršius nikeliuotas
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063

Aprašymas

Modelis:

Aukštas, toli pasiekiantis laikiklis. Replių korpusas su reguliavimo varžtu, suspaudimo ir atleidimo svirtimi. Nikeliu dengtos rankenos ir laikiklis.
Judančios žiaunos tausojančiam suspaudimui.

Paskirtis:

Ypač tinka suspausti profilių medžiagą atliekant gręžimo, suvirinimo arba priveržimo darbus; toli pasiekia.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys