Önzáró rögzítő fogó, C alak, mozgó szorítópofákkal, Teljes hossz: 455mm

Cikkszám: 709401 455
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
467 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 455 mm
Befogási tartomány 220 mm
Kinyúlás 250 mm
Szorítópofák mozgó
Felület nikkelezett
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Gyártó száma 709401 455
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Magas, mély kinyúlású kengyel, különösen nagy hatótávolsághoz. Fogótest állítócsavarral, rögzítő- és kioldókarral. Nikkelezett nyél és kengyel.
Mozgatható szorítópofákkal a kíméletes megfogás érdekében.

Felhasználás:

Különösen alkalmas profilanyagok rögzítéséhez fúrási, hegesztési vagy csavarozási munkák során, nagy hatótávolság.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.