Kombinirane klešče, polirane, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 701500 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 2,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno orodno jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Številka proizvajalca 03 01 140
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.