Kombinirane klešče, polirane 250 mm

Št. art.: 701500 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 3,8 mm
Standard DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti nazobljene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno orodno jeklo
Površina Klešče črno atramentirane, glava polirana
brez iskrenja Ne
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 701500 250
EAN/GTIN 4003773015222
Številka proizvajalca 03 01 250

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.